Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Pneumatikus excentercsiszoló, DTS 152C

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Pneumatikus excentercsiszoló, DTS 152C

5 mm-es excentercsiszoló korong (érdesítéshez)
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
Robusztus és tartós


Nagy teljesítményű motor és támaszték, porvédővel



Minimális vibráció az optimális csiszolási eredményért és a fáradságmentes munkavégzésért


A hajtómű 3 kiegyensúlyozó excenter-súllyal rendelkezik



A csiszolópapír betét optimális beállítása és biztonságos csiszolópapír csere a sűrített levegő ellátás leválasztása nélkül


Fordulatszám-szabályozással



Külső porelszívás


Minimális por felhalmozódás a porszívókkal és helyhez kötött elszívó berendezésekkel megvalósított optimális elszívó funkciónak köszönhetően



Ergonomikus kialakítás és tökéletes markolat


Rendkívül kompakt kialakítású ház

Megjegyzés

A következő alkalmazandó: Egy rezgéskör = 2 tányér kilengés. A fogalmak használata nem mindig szabványosított. A pneumatikus csatlakozó nem képezi a szállítási terjedelem részét