Pisztolymarkolatú racsnis tárazott csavarhúzó bitek nélkül
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Pisztolymarkolatú racsnis tárazott csavarhúzó bitek nélkül
Tárazott csavarhúzó 2K pisztolymarkolattal, LED-lámpával és racsnis funkcióval
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
Egyénileg átalakítható
- A felhasználók igény szerint egyszerűen feltölthetik a tárat 1/4 colos normál bitekkel
- Az állítható markolat helyzete az optimális, ergonomikus munkavégzés érdekében a munkakörülményekhez igazítható
- Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően
- Optimális erőátvitel, akár normál csavarhúzóként, egyenes helyzetben, akár pisztoly formában, 60°-os pozícióban tartva
- Erőteljes, 3 helyzetben állítható racsnis funkció 45 foggal és 40 Nm maximális forgatónyomatékkal
- Jól megvilágított munkaterület a közvetlenül a csavarkötésre irányuló LED-lámpának köszönhetően
- A bitek gyorsan és könnyen cserélhetők az akár 6 bitnek is helyet biztosító tárnak köszönhetően
Ergonomikus Zebra minőség
- Robusztus, rövid, matt krómozott szár
- A mágneses bittartónak köszönhetően a bit biztonságosan rögzíthető
- A 6,3 mm-es hatszögprofilú bitbefogóval rendelkező csavarhúzókra vonatkozó DIN 3126-D 6,3 szabvány előírásainak megfelelően készült hegy
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!