Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Pisztolymarkolatú racsnis tárazott csavarhúzó, 2. készlet 8 részes
A készlet egy LED-világítású pisztolymarkolatú racsnis többhegyű csavarhúzóból és 7 db bitből áll
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nagy teljesítményű racsnis csavarhúzó
- 3 állású állítókerék: Könnyű irányváltás munkavégzés közben, egy kézzel állítható
- 45-fogas, max. nyomaték 40 Nm
Kétkomponensű markolattal az optimális ergonomikus munkavégzéshez
- Használhatja normál csavarhúzóként egyenes helyzetben, vagy pisztolymarkolatos formában, a 60°-os pozícióba állítható nyélnek köszönhetően
LED-technológia
- Mindig jól megvilágított munkaterület, közvetlenül a csavart világítja meg
Világítás: 2 fényes LED, LR41 4,5 V-os akkumulátor
Szár: Rövid bittartószár mágnessel, matt krómozott
Kihajtás: DIN 3126-D 6.3
Tartalom: 8 részes
- 1 pisztolymarkolatú racsnis tárazott csavarhúzó LED-lámpával (üres)
- 1-1 db AW 10; AW 20; PZ 1; PZ 2; TX 10; TX 20; hornyos 0,8 x 5,5 mm-es bit
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!