Racsnis, tárazott csavarhúzó pisztolymarkolattal 1. készlet
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Racsnis, tárazott csavarhúzó pisztolymarkolattal 1. készlet
Tárazott csavarhúzó 2K pisztolymarkolattal, LED-lámpával, racsnis funkcióval és 7 bittel
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
Optimalizált használhatóság
- Az állítható markolat helyzete az optimális, ergonomikus munkavégzés érdekében a munkakörülményekhez igazítható
- Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően
- Optimális erőátvitel, akár normál csavarhúzóként, egyenes helyzetben, akár pisztoly formában, 60°-os pozícióban tartva
- Erőteljes, 3 helyzetben állítható racsnis funkció 45 foggal és 40 Nm maximális forgatónyomatékkal
- Jól megvilágított munkaterület a közvetlenül a csavarkötésre irányuló LED-lámpának köszönhetően
- A bitek gyorsan és könnyen cserélhetők az akár 6 bitnek is helyet biztosító tárnak köszönhetően
Tartós és robusztus
- Robusztus, rövid, matt krómozott szár
- A mágneses bittartónak köszönhetően a bit biztonságosan rögzíthető
- A 6,3 mm-es hatszögprofilú bitbefogóval rendelkező csavarhúzókra vonatkozó DIN 3126-D 6.3 szabvány előírásainak megfelelően készült hegy
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!