C 6,3 PZ bit (1/4"-os)
A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
C 6,3 PZ bit (1/4"-os)
Rövid bit POZIDRIV csavarokhoz
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
Gyors, biztonságos és kevésbé megerőltető csavarozás
- Becsavarozáskor a bit formája optimalizálja az erőátvitelt
- A bit pontos központosítása és a bit maximális érintkezési felülete a csavarhajtásban megkönnyíti a helyes csavarozást, még számos csavarozási művelet során is
Bit kézi- és elektromos szerszámokhoz
- Az 1/4"-os hatszögletű szár illeszkedik a legtöbb szabványos foglalatba tokmányos csavarhúzók, elektromos csavarhúzók és akkus csavarhúzók esetén
- A szárban lévő hornyok biztosítják, hogy a bit biztonságosan álljon a szerszámban
Robusztus csavarbit
- A bit anyaga jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A bit hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!