Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
PTFE menettömítő huzal
A Würth Fibre a fémmenetek és a műanyag menetek optimális szigeteléséért. Pontosan a menet záródásának megfelelő vastagságú PTFE filmréteget képez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Nincs lejárati ideje
- Ellenáll a gombák és a baktériumok elszaporodásának, penészgombáknak, enzimeknek, a mikrobiológiai aktvitásnak és az oxidációnak
- Teljes kémiai ellenállóképesség a legagresszívebb vegyi anyagokkal, oldószerekkel és savakkal szemben
- Nem gyúlékony és nem éghető
- Azonnal használható fémekkel és műanyagokkal
- 175 méter, orsóra feltekerve, kényelmes műanyag dobozban, 360°-ban védett penge és beépített folyadékszerelési segédlet
- Helyettesíti az összes egyéb tömítőanyagot
- A nemzetközi szabványoknak megfelelően bevizsgálva és engedélyezve: DVGW, BAM, WRAS, TZW, Gastec
Tekerje egy irányban a cső kezdetétől, ügyeljen az átfedésekre. Juttasson 2 – 3 csepp kenőanyagot a huzalra és ossza el egyenletesen. A kenőanyag biológiailag lebomló és teljesen biztonságos. Ügyeljen a megfelelő anyag használatára, különösen a cső kezdetén.
A következő gyártók utasításai be kell tartani:
1/2 -12 (finom menetes) – max. 18 (durva menetes) tekercs
1 1/2 -16 (finom menetes) – max. 24 (durva menetes) tekercs
Tekercs beállítása egyéb menetekhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!