Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Olajmegkötő, Road

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Olajmegkötő, Road

Csúszásmentesítő granulátum szilárd felületeken és útfelületeken lévő olajos és vizes anyagok felitatásához

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható
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
Erősen abszorbens, gyorsan ható


  • Kevesebb anyagot kell használni, ami csökkenti a hulladékkezelés költségeit

  • 1 kg olajmegkötő granulátum kb. 1,01 liter olajat köt meg (Westinghouse)

  • A granulátum finom kapilláris szerkezete magába zárja az abszorbeált anyagot, és nem engedi ki


Univerzális felhasználás


  • Minden folyadékhoz, többek között sav-, lúg-, AdBlue- és vízszivárgáshoz is alkalmas

  • Alkalmas bel- és kültéri használatra


Rendkívül egyszerű kezelés


  • A granulátum még a folyadék megkötése után is száraz marad

  • Enyhén porzik, nem iszaposodik el és könnyű összesöpörni

  • Optimális laza térfogatsúly, a granulátumok az alkalmazás helyén maradnak


Csúszásmentes


  • Rálépve vagy ráhajtva nincs csúszásveszély

  • A német utcai csúszóssági teszt (SRT) 0%-os eredménye döntő tekintettel arra a nem alábecsülhető veszélyre, amit egy műhelyben vagy útfelületen elszenvedett elcsúszás okoz, melyeken a csöpögő olaj veszélyesen sima felszín kialakulását okozhatja.


Német utcai csúszóssági teszt (SRT)


Az Észak-Rajna-Vesztfáliai Anyagellenőrző hivatal elfogadja a granulátumot saját ellenőrző rendszere szerint 20%-nál kisebb SRT-értéknél.



III/R típusú olajmegkötő szer


Olajmegkötő speciális igényekhez szilárd felületeken és útfelületeken; kereskedelmi és ipari célokra is használható. Ez a típus nem lehet vízálló és nem lebeghet.

Megjegyzés

A hulladékkezelés módjának meg kell egyeznie az adott folyadékra vonatkozó előírásokkal, akár hulladéklerakóba kerül, akár égetőműbe. Hidrogén-fluoridhoz (fluorsav) nem alkalmazható!

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.