Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
ORSY®BULL 5. sorozatú felső betöltő
ORSY<SUP>®</SUP>BULL 5. sorozatú felső betöltő - 1
ORSY<SUP>®</SUP>BULL 5. sorozatú felső betöltő - 2
ORSY<SUP>®</SUP>BULL 5. sorozatú felső betöltő - 3
ORSY<SUP>®</SUP>BULL 5. sorozatú felső betöltő - 4
ORSY<SUP>®</SUP>BULL 5. sorozatú felső betöltő - 5
ORSY<SUP>®</SUP>BULL 5. sorozatú felső betöltő - 6
ORSY<SUP>®</SUP>BULL 5. sorozatú felső betöltő - 7
ORSY<SUP>®</SUP>BULL 5. sorozatú felső betöltő - 8
ORSY<SUP>®</SUP>BULL 5. sorozatú felső betöltő - 9
ORSY<SUP>®</SUP>BULL 5. sorozatú felső betöltő - 10
ORSY<SUP>®</SUP>BULL 5. sorozatú felső betöltő - 11

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

ORSY®BULL 5. sorozatú felső betöltő

Robusztus, sokoldalú és rendkívül mobilis, mindenre alkalmas eszköz. Nagyméretű alkatrészekhez ideális.

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható
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
Intelligens


Egyszerűen helyezze a ládákat egymásra, és rögzítse a helyükre az intelligens kapcsolódási rendszer segítségével.



Erős


Rendkívül robusztus az ütéselnyelő, kiváló minőségű műanyagból készült oldalrésznek köszönhetően, amely egyben torzulás- és korróziómentes is. A ládák terhelhetősége max. 100 kg.



Praktikus


Nagy, ergonomikus formájú fogantyúk a maximális felhasználói kényelem érdekében – nem vágja fájdalmasan a felhasználó kezét.



Hasznos


Könnyen zárható és nyitható a speciális reteszelő mechanizmus segítségével.



Biztonságos


Az egyes ládák lezárhatók, hogy mások ne férhessenek a tartalmukhoz.