Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
ORSY®BULL 7. sorozatú fiókos doboz
ORSY<SUP>®</SUP>BULL 7. sorozatú fiókos doboz - 1
ORSY<SUP>®</SUP>BULL 7. sorozatú fiókos doboz - 2
ORSY<SUP>®</SUP>BULL 7. sorozatú fiókos doboz - 3
ORSY<SUP>®</SUP>BULL 7. sorozatú fiókos doboz - 4
ORSY<SUP>®</SUP>BULL 7. sorozatú fiókos doboz - 5
ORSY<SUP>®</SUP>BULL 7. sorozatú fiókos doboz - 6
ORSY<SUP>®</SUP>BULL 7. sorozatú fiókos doboz - 7
ORSY<SUP>®</SUP>BULL 7. sorozatú fiókos doboz - 8
ORSY<SUP>®</SUP>BULL 7. sorozatú fiókos doboz - 9
ORSY<SUP>®</SUP>BULL 7. sorozatú fiókos doboz - 10

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

ORSY®BULL 7. sorozatú fiókos doboz

Ideális megoldás szerszámok és kisalkatrészek tárolására. Elválasztóelemekkel és rendszerkoffer betétekkel alakítható. A fiókok központi zárral és különálló reteszekkel kaphatók.

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható
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
Intelligens


Egyszerűen helyezze a ládákat egymásra, és rögzítse a helyükre az intelligens kapcsolódási rendszer segítségével.



Erős


Rendkívül robusztus az ütéselnyelő, kiváló minőségű műanyagból készült oldalrésznek köszönhetően, amely egyben torzulás- és korróziómentes is. A ládák terhelhetősége max. 100 kg.



Praktikus


Nagy, ergonomikus formájú fogantyúk a maximális felhasználói kényelem érdekében – nem vágja fájdalmasan a felhasználó kezét.



Hasznos


Könnyen zárható és nyitható a speciális reteszelő mechanizmus segítségével.



Biztonságos


Minden láda zárral van ellátva, hogy mások ne férhessenek a tartalmához.