Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
O-gyűrű, metrikus, készlet 1050 darab 4.4.1 rendszerkofferben.
O-gyűrű, metrikus, készlet 1050 darab 4.4.1 rendszerkofferben. - 1
O-gyűrű, metrikus, készlet 1050 darab 4.4.1 rendszerkofferben. - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

O-gyűrű, metrikus, készlet 1050 darab 4.4.1 rendszerkofferben.

NBR 70, átmérő 3–24 mm
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
  • Az NBR egy kémiai elnevezés: Nitril-butadién gumi (márkák, pl. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Hőállóság: -30 °C és +100 °C között

  • Mérettűrések a DIN ISO 3601-1 B szerint (ipari szabvány)