Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Dunlop Work it S5 gumicsizma
Dunlop Work it S5 gumicsizma - 1
Dunlop Work it S5 gumicsizma - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Dunlop Work it S5 gumicsizma

Tartós gumicsizma az EN ISO 20345:2022 szabvány szerint tanúsítva. Ez a sárga, vízzáró, PVC munkavédelmi gumicsizma ellenáll az ásványi anyagoknak, állati és növényi olajoknak és zsíroknak, fertőtlenítőszereknek és különféle vegyszereknek.

Olvassa el a cikk leírását

12 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
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
  • Ellenálló a speciális olajokkal/zsírokkal, fertőtlenítőszerekkel és vegyszerekkel szemben

  • Gyártási hely: Európa

  • Acél cipőorrvédő és S5 SR FO LG talpátszúrás elleni védelem

  • Vízzáró PVC gumicsizma, szármagasság 35 cm

  • SRA PVC-járótalp, kapliszélesség: 11