Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Munkavédelmi cipő, S3L Ecofresh Boa ESD
Modern S3S munkavédelmi cipő újrahasznosított anyagból készült részekkel és BOA fűzési technológiával, ESD területekre alkalmas
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A felsőrész anyaga 100%-ban újrahasznosított PET-szálból készült, kopásvédelem a lábujj területén, BOA technológia
- Szellőztetőnyílásokkal ellátott szövet belső bélés, kopásálló sarokbélés
- Műanyag cipőorrvédő, szövet/PS talpátszúrás elleni védelem
- SR FO PU-járótalp, szélesség: 11, újrahasznosított anyagból készült talpbetét
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259 ESD, gyártási hely: Európa, EN ISO 20345:2022
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!