Vibram S3 munkavédelmi bakancs
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Vibram S3 munkavédelmi bakancs
Strapabíró munkavédelmi bakancs hőálló Vibram járótalppal, amely max . 60 másodpercig elviseli a max. 300 °C kontakt hőt. A bakancs szakszerűen kombinálja a kényelmet és a védelmet.
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
- Légáteresztő teljes szemcsés bőr
- Szövet belső bélés, antibakteriális talpbetét
- Műanyag cipőorr védők, szövet talpátszúrás elleni védelem
- Csúszásbiztos SRC HRO Vibram gumi járótalp, standard szélesség 10,5
- Saroktámasztó rendszer, Vibram
- Bakancsonként kb. 725 g 42-es méretben
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!