Takarósapka Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Takarósapka Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz
(megfelel a DIN/ISO kulcsnyílásoknak)
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
- Színek: fekete, fehér, szürke
- Anyaga: Polietilén (nem UV-álló)
- Üzemi hőmérsékletek: -50 °C és +60 °C között (rövid ideig 80 °C) mechanikai igénybevétel nélkül
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!