Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kézikaros hordószivattyú
Önszívó, robusztus polipropilén kézikaros szivattyú Viton tömítésekkel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Rögzítőgyűrű a biztonságos tartásért
- 2"-os hordócsatlakozó
- Teleszkópos szivattyúcső 60 literes és 200 literes hordókhoz; 500–900 mm között változtatható
- Áramlási sebesség kb. 300 ml/löket
Alkalmas SAE 40-ig terjedő olajok, motorolaj, dízelolaj, hidraulikaolaj, sebességváltó olaj, AdBlue, hűtőfagyálló, szélvédő fagyálló, víz, zsír, acetonmentes Würth féktisztító áttöltésére, nem ellenálló más gyártók aceton tartalmú féktisztítószereivel szemben.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!