Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Műanyag keretrögzítő dübel, W-UR 10 XXL W-UR 10 XXL
Nagyméretű üregekkel és tömör rudakkal rendelkező üreges téglában történő használathoz az AMO Combi csavarral együtt
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nagyméretű üregekkel és tömör rudakkal rendelkező üreges téglában történő használathoz az AMO Combi csavarral együtt
Megbízható, egyszerű beszerelés
A furat átmegy a kereten, a perforált téglához vagy ablaktok téglához való dübel pedig beilleszthető az ablak feszültségmentes, biztonságos beszerelése érdekében.
Azonnal terhelhető – nincs várakozási idő a szerelés után
Sokoldalú és rugalmas – széleskörű felhasználás
Nagyméretű üregekkel rendelkező tégla:
AMO-Combi W-UR 10 XXL típussal együtt: Mindig legalább 2 hálóba rögzítve
A rögzítés a tesztelt felületekhez való ablakméreten és a megfelelő szerelésen kívül nem igényel méretezést.
Eltávolítható rögzítés
Alkatrész teszt W-RD 10 keretrögzítő dübellel és AMO III csavarral POROTON T12 falazatba rögzített fényezett műanyag ajtó esetében, oldalirányú megtámasztások és távtartók nélkül. Vizsgálati jelentés sz. 105 44179/2, dátuma 2010. december 23.
Alkatrész teszt W-UR 10 XXL keretrögzítő dübellel és AMO Combi csavarral POROTON-T8-36.5 MW falazatba rögzített fényezett műanyag ajtó esetében, oldalirányú megtámasztások és távtartók nélkül. Vizsgálati jelentés sz. 11-001214-PR01, dátuma 2011. október 17.
Az ift Rosenheim Intézet 2012. március 5-i szakértői véleménye (melynek száma: 12-000288-PR01) megerősíti, hogy a 2010. december 23. keltezésű 105 44179/2 sz. vizsgálati jelentés az AMO Combi csavar és a W-UR 10 XXL dübel esetében is alkalmazható.
- Fontos ellenőrizni, hogy az alkatrészek az adott építési körülményeknek megfelelően vannak-e beszerelve (pl. az ablaktok tömege, felületi tulajdonságok, a téglában lévő lyukmintázat). A biztonsági üvegezésre vonatkozó német műszaki szabályokban (TRAV) vagy DIN 18008-4 szerint meghatározott módon leesésbiztos üvegezés csak akkor rögzíthető az AMO® Combi csavarral, ha a szerelés megkezdése előtt a megfelelő egyedi jóváhagyás beszerzésre került.
- A perforált és üreges falazóelemek fúrását hagyományos módon végezze (ütőmechanizmus nélkül)
- W-UR 10 XXL használatakor a csavar nem hosszabb a dübelnél, ezáltal a modern tömített perforált téglákban eléri a második üreget, biztosítva, hogy a dübel a helyes módon legyen bevezetve a furatba és a keretbe. Következésképpen a teherbíró képesség nem csökken.
Alkatrész teszt W-RD 10 keretrögzítő dübellel és AMO III csavarral POROTON T12 falazatba rögzített fényezett műanyag ajtó esetében, oldalirányú megtámasztások és távtartók nélkül. Vizsgálati jelentés sz. 105 44179/2, dátuma 2010. december 23.
Alkatrész teszt W-UR 10 XXL keretrögzítő dübellel és AMO Combi csavarral POROTON-T8-36.5 MW falazatba rögzített fényezett műanyag ajtó esetében, oldalirányú megtámasztások és távtartók nélkül. Vizsgálati jelentés sz. 11-001214-PR01, dátuma 2011. október 17.
Az ift Rosenheim Intézet 2012. március 5-i szakértői véleménye (melynek száma: 12-000288-PR01) megerősíti, hogy a 2010. december 23. keltezésű 105 44179/2 sz. vizsgálati jelentés az AMO Combi csavar és a W-UR 10 XXL dübel esetében is alkalmazható.
Nagyméretű üregekkel és tömör hálókkal rendelkező üreges téglában történő rögzítéshez az AMO Combi csavarral együtt
Útmutató ablakok és házajtók beszerelésének tervezéséhez és kivitelezéséhez, 2010-es kiadás
Cikkszám 5955 000 000:
A szerelvénynek az ablakra ható összes erőt biztonságosan át kell adnia a szerkezetnek és az alapnak. A teljes terhelés kiszámításához ezért figyelembe kell venni pl. az ablak terhelését, a szélterhelést és a munkaterhelést (lásd DIN 1055). Az érvényes építési rendeletek előírásai szerint az épületeket és azok elemeit úgy kell megtervezni, hogy azok ne veszélyeztessék az emberi életet és egészséget, vagy ne jelentsenek kockázatot a lakosságra. Az ablakok rögzítése szintén meg kell feleljen ezeknek a követelményeknek.
Ablakfalak a korábbi DIN 18056 szabvány szerint vagy a 9 m2-nél nagyobb felületű elemek és baleset-biztos üvegezés a biztonsági üvegezésre vonatkozó német műszaki szabályokban (TRAV) vagy DIN 18008-4 meghatározott módon
A DIN 18056 szabvány minimum 9 m2 felületű és a rövidebb oldalon minimum 2 m élhosszúságú ablakfalakra vonatkozik. Ilyen alkalmazáshoz általános építési engedéllyel vagy európai műszaki engedéllyel vagy egyedi jóváhagyással rendelkező dübelek szükségesek. Hasonlóan, a biztonsági üvegezésre vonatkozó német műszaki szabályokban (TRAV) vagy DIN 18008-4 meghatározott módon baleset-biztos üvegezéshez általános építési engedéllyel vagy európai műszaki engedéllyel vagy egyedi jóváhagyással rendelkező dübelek szükségesek.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!