Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Műanyag keretrögzítő dübel, W-UR 10 SymCon® horganyzott acél süllyesztett fejű csavarral
Használható nagy terhelésekhez betonba (egyedi rögzítési pont), gázbetonba és falazatba
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Használható nagy terhelésekhez betonba (egyedi rögzítési pont), gázbetonba és falazatba
A dübelhüvely szinte nem is mozdul el
- A dübelcsavar behajtásához nem szükséges nagy nyomaték
- A dübel „csak kissé” nyílik szét
Megbízható utónyílási jellemzők
Ezt a SymCon dübelcsavar geometriája biztosítja
Megnövelt teherátadás
A SymCon csavar behajtása optimális módon nyomja össze a dübelcsavar műanyagát (szinte nincs hátrametszés)
Alacsony szerelési munkaterhelés
Előszerelt dübelhüvely és speciális csavar
Nem kell még egy U-alátét és megelőzhető vele az érintkezési korrózió
Több behelyezési mélység
- Beton: 3 behelyezési mélység (40, 50 és 70 mm)
- Falazat: 2 behelyezési mélység (50 és 70 mm)
Európai műszaki engedély ETA-11/0309
Javasoljuk, hogy tömör téglába és tömör mészhomok téglába való rögzítéskor végezzen kihúzás próbát az egymástól eltérő téglagyártási eljárások miatt
Európai műszaki engedély ETA-11/0309
Nem teherhordó elemek többszörös rögzítése jóváhagyással
Alkalmas homlokzat, mennyezet és tető alszerkezetek (fa vagy acél), csővezetékek, kábelcsatornák, fagerendák, falécek, tartók, falra szerelt szekrények, polcok stb. rögzítésére.
Rögzítési alapfelületek
- Szabványos beton
- Gázbeton
- Bevonat
- Üreges előfeszített beton födémelemek
- Falazott falak (tömör tégla, tömör mészhomok tégla, lyukacsos tégla, üreges mészhomok tégla, üreges könnyűbeton falazóelemek, tömör téglák és könnyűbetonból gyártott tömör falazóelemek)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!