Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gépi menetfúró készlet Acél, átmenő furat, M3–M12, 14 db
Precíziós spirálfúrókból és átmenő furathoz való menetfúrókból álló készlet hosszú forgácsú, ötvözetlen acélok forgácsolásához, akár 850 N/mm² szilárdságig. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Spirálfúrószár
- Optimalizált keresztköszörülés 20%-kal kisebb előtolási erőhöz, valamint a gyorsabb fúrási folyamathoz és a kíméletesebb munkavégzéshez
- Az optimalizált keresztköszörülés központosítás nélküli precíz pontfúrást tesz lehetővé, akár ívelt felületeken is
- Nagyon pontosan köszörült hegy a pontos furatokhoz
- Gőzkezelt felület a kitűnő hűtő-kenőanyag tapadási tulajdonságok, valamint a lerakódások kisebb mértékű felhalmozódásának érdekében
Gépi menetfúró
A dőlésszöget pontosan acélanyagokhoz alakították ki
ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható
- Fúrás közben és menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni
- Kérjük, további információkért tekintse meg az egyes termékeket.
A menetfúró irányváltása előtt mindenképpen teljesen el kell távolítani a szerszám kezdő hornyát a furatból. Ennek elmulasztása esetén a vágóélek letörhetnek, vagy a szerszám eltörhet.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!