Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Gépi menetfúró készlet Acél, átmenő furat, M3–M12, 14 db
Gépi menetfúró készlet Acél, átmenő furat, M3–M12, 14 db - 1
 -  - 2
Gépi menetfúró készlet Acél, átmenő furat, M3–M12, 14 db - 3
Gépi menetfúró készlet Acél, átmenő furat, M3–M12, 14 db - 4
Gépi menetfúró készlet Acél, átmenő furat, M3–M12, 14 db - 5
Gépi menetfúró készlet Acél, átmenő furat, M3–M12, 14 db - 6
Gépi menetfúró készlet Acél, átmenő furat, M3–M12, 14 db - 7

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Gépi menetfúró készlet Acél, átmenő furat, M3–M12, 14 db

Precíziós spirálfúrókból és átmenő furathoz való menetfúrókból álló készlet hosszú forgácsú, ötvözetlen acélok forgácsolásához, akár 850 N/mm² szilárdságig. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.
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
Spirálfúrószár


  • Optimalizált keresztköszörülés 20%-kal kisebb előtolási erőhöz, valamint a gyorsabb fúrási folyamathoz és a kíméletesebb munkavégzéshez

  • Az optimalizált keresztköszörülés központosítás nélküli precíz pontfúrást tesz lehetővé, akár ívelt felületeken is

  • Nagyon pontosan köszörült hegy a pontos furatokhoz

  • Gőzkezelt felület a kitűnő hűtő-kenőanyag tapadási tulajdonságok, valamint a lerakódások kisebb mértékű felhalmozódásának érdekében


Gépi menetfúró


A dőlésszöget pontosan acélanyagokhoz alakították ki



ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható

Megjegyzés
  • Fúrás közben és menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni

  • Kérjük, további információkért tekintse meg az egyes termékeket.