Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Mágneses magfúrógép MKB 35
Mágneses magfúrógép MKB 35 - 1
Mágneses magfúrógép MKB 35 - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Mágneses magfúrógép MKB 35

Kompakt és nagy teljesítményű elektromágneses magfúrógép max. 35 mm átmérőjű furatokhoz, biztonsági övvel, hűtőközeg-tartállyal és imbuszkulccsal.
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
Különösen biztonságos


Az elektromágnes segítségével a gép könnyen és biztonságosan rögzíthető a fém munkadarabokhoz.



Könnyű és erős


A gép alkalmas az építési területek zord körülményeire, és a kis önsúlya megkönnyíti a szállítást.



Kényelmesen és könnyen használható


Az 5 méteres PUR tápkábelnek köszönhetően nem szükséges hosszabbítókábellel dolgozni. Rugalmas alacsony hőmérsékleten, külső hatásokkal szemben védett, nagyon robusztus.



Használatra kész


Az előszerelt csillagfogantyúval a gép azonnal használható. Nincs szükség hosszú szerelési időre.