Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Mágneses derékszög
Mágneses derékszög - 1
Mágneses derékszög - 2
Mágneses derékszög - 3
Mágneses derékszög - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Mágneses derékszög

Mágneses szögrögzítő gyors megtartáshoz és rögzítéshez a forrasztási és hegesztési munkák során, valamint segédeszközként
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
  • Lapos, hajlított vagy kerek fémkomponensek pontos illesztése

  • Helyettesíti a „segítőt” összeszerelés során, így költséget és munkaidőt takarít meg

  • Oldalra hajtással egyszerűen eltávolítható

  • A mágneses szögrögzítő a különböző szögeket kínálja: 30°, 45°, 75° és 90° (lásd az ábrát). Egyéb opciók: 105°, 120° és 180°