Létrarögzítő rendszer
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
- Maximum négytagú létra rögzítésére alkalmas
- 20 g töréstesztelt (ECE 17.07)
- Tesztelt több, mint 10 000 rögzítés élettartamra (UKAS ISO 17025)
- Anyaga: műanyag, a tartó kampó rozsdamentes acélból kiváló korrózióvédelemmel
- Rögzítési pont maximális szélessége: 55 mm
- Szállítási terjedelem: 1 pár
Megjegyzés
Nem azonosan záró zárak
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!