Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Csupaszoló szerszám, UNIVERSAL PLUS
Csupaszoló szerszám, UNIVERSAL PLUS - 1
Csupaszoló szerszám, UNIVERSAL PLUS - 2
Csupaszoló szerszám, UNIVERSAL PLUS - 3
Csupaszoló szerszám, UNIVERSAL PLUS - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Csupaszoló szerszám, UNIVERSAL PLUS

Nincs szükség a vágási mélység beállítására
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
  • Hosszanti vágások a kábel hosszabb szakaszainak csupaszításához

  • Hosszanti ütköző csatlakozó rögzítőbilincsekhez való 11 mm-es csupaszítási hosszhoz (1,5–2,5 mm²)

  • Hosszanti ütköző mindkét irányban a jobb- és balkezes használathoz

  • Hosszanti ütköző parkolóhelyzettel a vezeték szabad megfogásához és minden csupaszolási hosszhoz

  • Akár 15 mm széles szalagkábelhez és 1,5–50,0 mm² keresztmetszetű hajlékony vezetékekhez

  • Titán-nitrid bevonatú penge a nagy vágási sebesség és hosszabb élettartam érdekében

  • Csúszásmentes felület

  • Reteszelő mechanizmus gátolja meg a szerszám szabályozatlan nyitását

  • Németországban készül
Megjegyzés

Áram alatt lévő alkatrészeken vagy azok közelében történő munkavégzésre nem alkalmas.