Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Lánc láncfűrészhez

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Lánc láncfűrészhez

  • Megfelelő gépek: Dolmar PS-630, Dolmar PS-6400, Dolmar PS-7300, Dolmar PS-7900
  • Vágási hossz: 45 cm
  • Cutting length inches: 18 hüvelyk
  • Osztás: 0,93 cm
  • Partition inches: 3/8 hüvelyk
  • Hajtóelemek száma: 68 darab
  • Horonyszélesség: 1,5 mm
  • Lánc típus: Teljes véső

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Megfelelő gépek Vágási hossz Cutting length inches Osztás Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
0993702461
Dolmar PS-630, Dolmar PS-6400, Dolmar PS-7300, Dolmar PS-7900 45 cm 18 hüvelyk 0,93 cm
1 db
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
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.