Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
CERALINE Longlife & Speed lamellás csiszolótárcsa Az alacsony felületi nyomás melletti rendkívül jó és nagyon gyors anyagleválasztási teljesítményhez acél, rozsdamentes acél és alumínium esetén
Az alacsony felületi nyomás melletti rendkívül jó és gyors anyageltávolításhoz acél, rozsdamentes acél és alumínium esetén.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rendkívül jó és nagyon gyors anyageltávolítás hideg csiszolással
Nagy teljesítményű csiszolószemcsék és aktív felső csiszolóréteg
Rendkívül hosszú élettartam és alacsony felületi nyomás
Nagy teljesítményű kerámia csiszolószemcse
- Max. kerületi sebesség: 80 m/s
- Javasolt fordulatszám: 7 500 ford./perc
- Csak az előírt munkavédelmi eszközök, például védőszemüveg, kesztyű, hallásvédő stb. alkalmazásával használható.
- Vas-, klór- és kénmentes (≤ 0,1%)
Megfelel az EN 13743 európai szabvány és az OSA (Organization for Safety of Grinding Tools) legmagasabb biztonsági követelményeinek
- Élcsiszoláshoz, sorjázáshoz, vakoláshoz, simításhoz, valamint a hegesztési varratok megmunkálásához.
- Rozsdamentes acélhoz; rozsda-, sav- és hőálló acélhoz (magasan ötvözött); acélhoz és alumíniumhoz
- Elektromos és pneumatikus sarokcsiszolóval végzett szabadkézi csiszoláshoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!