Ecsetkorong Acél, csomózott, szárral
A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ecsetkorong Acél, csomózott, szárral
Ideális nehezen elérhető helyek megmunkálásához acélon és fémöntvényen. Alkalmas közepes tisztítási munkákhoz, pl. sorjázás, tisztítás és rozsdátlanítás. Agresszív kefe.
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
- Agresszív hatás a csomózott drótnak köszönhetően
- A csomók a sebességtől függően többé-kevésbé kinyílnak, a nagy sebesség pedig javítja a tisztítási teljesítményt és az élettartamot
- Rúdcsiszolókhoz és fúrógépekhez
Megjegyzés
- Csak a sörték hegyei dolgoznak a munkadarabon. A túlzott felületi nyomás az eredményt nem javítja, viszont növeli a szükséges hajtóerőt, és csökkenti a kefe élettartamát.
- A kefe szétterülésének szabályozására használjon állítható fordulatszámú szerszámmeghajtókat.
- A legjobb teljesítmény érdekében használjon legalább 500 W-os szerszámmeghajtót.
- Gépi kefékkel történő munkavégzés során mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt!
Felhasználási megjegyzések (a tisztítás eredményeinek optimalizálása) | ||||
Mérés | Kerületi sebesség | Kefe átmérője | Vezeték vastagsága | Sörtehossz |
A tisztítóhatás növelése | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
A tisztítóhatás csökkentése | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
A kefe sorját hoz létre | ↓ | ↑ | ↓ |
Ajánlott kerületi sebesség a keféhez | ||||||||
Alkalmazások | Kerületi sebesség [m/s-ban] | |||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Sorjátlanítás | 25 - 35 | |||||||
Hegesztési varratok tisztítása | 35 - 45 | |||||||
Reve eltávolítása | 35 - 45 | |||||||
Politúr | 30 - 40 | |||||||
Műanyag megmunkálása | 15 - 25 |
Alkalmazási terület
Alkalmazási terület
- Sarkok, mélyedések, lyukak tisztításához
- Formák/öntött alkatrészek tisztításához
- Festék- és gumimaradványok eltávolításához
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!