Gyorsbefogó tokmány Fémhüvely
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
Megjegyzés
A befogó nincs megjelölve az összes fúrótokmányon.
A biztonság érdekében ezért meg kell mérni a fúrótokmány orsót:
- 1/2" = 12,7 mm
- 3/8" = 9,5 mm
- 5/8" - 16 = 15,9 mm
- B 16 = 15,7 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!