Kombinált fogó DIN ISO 5746
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kombinált fogó DIN ISO 5746
Puha és kemény drótok, kábelek szorítására, tartására és vágására
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
- A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot, precíz szorítást és vágást biztosít
- Az extra-hosszú vágóél vastagabb kábelekhez is használható
- Ergonomikus, csúszásmentes, kétkomponensű nyél keskeny gallérral a kényelmes munkavégzésért és az optimális erőátvitelért
- Induktívan edzett precíziós vágóélek
- Recés ívelt nyílás kerek anyagok megfogásához
- Felület: Teljesen csiszolt és krómozott
- Csukló: Beültetett
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!