Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Kombinált menetfúró készlet HSCo Multi Performance M3-M10, 6 db
Kombinált menetfúró készlet  HSCo Multi Performance M3-M10, 6 db - 1
Kombinált menetfúró készlet  HSCo Multi Performance M3-M10, 6 db - 2
Kombinált menetfúró készlet  HSCo Multi Performance M3-M10, 6 db - 3
Kombinált menetfúró készlet  HSCo Multi Performance M3-M10, 6 db - 4
Kombinált menetfúró készlet  HSCo Multi Performance M3-M10, 6 db - 5
Kombinált menetfúró készlet  HSCo Multi Performance M3-M10, 6 db - 6
Kombinált menetfúró készlet  HSCo Multi Performance M3-M10, 6 db - 7
Kombinált menetfúró készlet  HSCo Multi Performance M3-M10, 6 db - 8
Kombinált menetfúró készlet  HSCo Multi Performance M3-M10, 6 db - 9

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Kombinált menetfúró készlet HSCo Multi Performance M3-M10, 6 db

Prémium kombinált menetfúró pontos fúráshoz, menetmetszéshez és süllyesztékmaráshoz/sorjázáshoz csak egy munkafolyamatban, már vastagabb munkadarabokhoz is max. 2xD anyagvastagságig, és szinte minden anyaghoz, például hagyományos acélokhoz, nemesacélokhoz (pl. V2A, V4A), titánhoz, hőálló és akár 1200 N/mm²-es, nagy szilárdságú acélokhoz, valamint öntött anyagokhoz. Megfelelő továbbá színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumíniumötvözetekhez, bronzhoz és műanyagokhoz. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.
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
3 az 1-ben: fúrás, menetvágás és süllyesztés/sorjázás egyetlen munkafolyamatban


Nincs szükség szerszámcserére, idő- és költségtakarékos



Az első kombinált menetfúró, amely a lemezacél megmunkálásán felül vastagabb munkadarabokhoz is használható


A hagyományos kombinált menetfúrókkal szemben dupla mélységű fúrást, menetvágást és süllyesztést/sorjázást tesz lehetővé (2xD az 1xD helyett)



Az első kombinált menetfúró, amelynek használata nem csak a max. 600 N/mm² szilárdságú anyagokban megengedett, hanem majdnem minden anyaghoz megfelelő


Újonnan kifejlesztett szerszámgeometria és HSCo vágóanyag



Jelentősen hosszabb élettartam a hagyományos kombinált menetfúrókéhoz képest


Újonnan kifejlesztett szerszámgeometria és HSCo vágóanyag



Nagyon gyors, pontos munkavégzés


Spirálfúró Speed geometriával



Optimális központosítás íves felületek megmunkálásakor


Spirálfúró 135° fokos csúcsszöggel és optimalizált keresztköszörüléssel



A sokszög alakú és a hengeres szár kombinációjával kialakított új generációs szár négyszög csatlakozással


A sokszög alakú szár meggátolja a fúrótokmányban az elfordulást, optimális erőátvitelt biztosít és megóvja a fúrótokmányt a sérülésektől



Kizárólag a Würthnél kapható



ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható

Megjegyzés
  • A DIN 74-1 szerinti süllyesztések elvégzése süllyesztett fejű csavarokhoz (DIN 7991 szerinti) nem lehetséges!

  • Akkus fúrókban, valamint kézi, oszlopos és állványos fúrókban történő használathoz.

  • Elegendő mennyiségű hűtő-kenőanyagot kell használni.