Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Kőfelverődés- és alvázvédő
Kőfelverődés- és alvázvédő - 1
Kőfelverődés- és alvázvédő - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Kőfelverődés- és alvázvédő

Kaucsuk alapú, oldószert tartalmazó fedőanyag, átfesthető

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható
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
  • Kiváló tapadás, gyors bőrösödés

  • Karcolásálló

  • Sokféle, kereskedelmi forgalomban kapható, oldószeres és vizes alapú egy- és kétkomponensű fedőfestékkel átfesthető

  • Alkalmas 40 °C és 60 °C közötti rövid idejű kemencés szárításra

  • A teljes száradást követően kiválóan csiszolható


Tippek profiknak


  • A távolság vagy a nyomás megváltoztatásával különböző struktúrák szórhatók be

  • Színtelen lakkal való befedés esetén a szín sötétebbé válik
Megjegyzés

Ne permetezze gömbfejre, motorra, sebességváltóra és fékrendszerre. Használat után fordítsa a flakont fejjel lefelé, és permetezze ki az anyagot, amíg a szelep kiürül. Ne hígítsa, vagy keverje el vízzel vagy festékkel. A termék 24 órán belül festhető. Ezután csak akkor festhető, ha lecsiszolták és megtisztították.

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.