Könnyű építőanyagokhoz való tipli W-KL
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Könnyű építőanyagokhoz való tipli W-KL
A dübel ABS-műanyagból készült, másodlagos rögzítésekhez. A megfelelő dübelcsavarral együtt használja
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
- Kiváló minőségű ABS
- Teljes mértékben rothadásálló
- Használati hőmérséklet-tartomány -40 °C-tól 80 °C-ig
- Rögzítés formazárással
- Rögzítés feszítő nyomás nélkül
- Kicsi él- és axiális hézagok hagyhatók
- A szereléshez javasoljuk az ASSY-D dübelcsavart
Alkalmazási terület
- Másodlagos rögzítéshez gázbetonba
- Alkatrészek rögzítéséhez fa- vagy forgácslap-csavarral (pl. ASSY-D)
- Nemesacél csavarral kültéren vagy nyirkos helyiségekben is használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!