Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Klímajavító készülék, haszongépjárművek COOLIUS® A30
Klímajavító készülék, haszongépjárművek COOLIUS<SUP>® </SUP>A30 - 1
Klímajavító készülék, haszongépjárművek COOLIUS<SUP>® </SUP>A30 - 2
Klímajavító készülék, haszongépjárművek COOLIUS<SUP>® </SUP>A30 - 3
Klímajavító készülék, haszongépjárművek COOLIUS<SUP>® </SUP>A30 - 4
Klímajavító készülék, haszongépjárművek COOLIUS<SUP>® </SUP>A30 - 5
Klímajavító készülék, haszongépjárművek COOLIUS<SUP>® </SUP>A30 - 6
Klímajavító készülék, haszongépjárművek COOLIUS<SUP>® </SUP>A30 - 7
Klímajavító készülék, haszongépjárművek COOLIUS<SUP>® </SUP>A30 - 8

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Klímajavító készülék, haszongépjárművek COOLIUS® A30

R134a hűtőfolyadékot használó, nagy térfogatú klímaberendezések szervizelésének szakértője
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
Az összes ügyfél- és járműadat gyors kiválasztása és egyszerű bevitele


Intuitív menünavigáció és kényelmes működtetés a navigációs forgógomb egyszerű elforgatásával és megnyomásával



Gyors és hatékony klímakarbantartási művelet nagy térfogatú klímaberendezéseken


Kiegészítő hűtőfolyadék-szivattyú és 980 g/perc kompresszor-szívóteljesítmény



Hosszú szervizintervallumok


Kiváló minőségű alkatrészek felhasználásával készült



Legmagasabb szintű ütközéscsökkentés a napi műhelymunka során


Egységbe integrált hatékony kocsiszerkezet



Pontos olajfeltöltés


Teljesen automatikus olajkezelés



Az olajtípus gyorsan cserélhető


A csőrendszer belső öblítése, beleértve a szervizcsöveket is



A jogszabályoknak teljes mértékben megfelel, felhasználóbarát


CE-tanúsítvány a TÜV-SÜD által



Szállítási terjedelem


  • 5 m-es szervizcsövek szabványos csatlakozókkal

  • Töltési szint adatbázis

  • Matricák a különböző olajokhoz és UV-adalékokhoz

  • Karbantartási útmutatók

  • Rövidített kezelési útmutatók (weboldallinkekkel a többnyelvű kezelési útmutatókhoz)

  • Készülékre vonatkozó utasítások
CE-tanúsítvány a TÜV-SÜD által