Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Kis csiszolóanyagok, mini kompakt filckorong
Kis csiszolóanyagok, mini kompakt filckorong - 1
Kis csiszolóanyagok, mini kompakt filckorong - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Kis csiszolóanyagok, mini kompakt filckorong

Gyorsváltó rögzítéssel

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható
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
Csiszolószemcse: Szilícium-karbid



Nagyon hosszú élettartam összehasonlítva a hagyományos filckorongokkal.


Pénzt takarít meg



Nyitott, rugalmas és alkalmazkodó filcszerkezet


Ellenáll a kenődésnek, könnyen és biztonságosan használható és mérsékelten hajlamos eltömődésre egyenletes felülete miatt



Mentes a korrozív fémektől


Nem szennyezi az anyag felületét



Rugalmas felhasználás: 75 mm átmérőjű tárcsa 50 mm tárcsák számára alkalmas tartóval is használható


75 mm átmérőjű tárcsa függőlegesen és vízszintesen is használható



Pneumatikus turbócsiszolókhoz (hajlított) és rugalmas tengelyekhez.



76 mm átmérőjű tárcsák használhatók 115 mm-es pneumatikus vagy elektromos csiszolókon egy M14-es tartóval.

Megjegyzés

Mérsékelje az felületi nyomást!