Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Kézi menetfúró, utánvágó HSS DIN 352
Kézi menetfúró, utánvágó HSS DIN 352 - 1
Kézi menetfúró, utánvágó HSS DIN 352 - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Kézi menetfúró, utánvágó HSS DIN 352

D formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig

Olvassa el a cikk leírását

10 kiszerelésben kapható
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
MegjegyzésA komplett menetek előállításához elővágó és készrevágó menetfúró is szükséges