Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Műanyag keretrögzítő dübel W-UR F 10 hatlapfejű csavar és sajtolt alátét, horganyzott acél
Műanyag keretrögzítő dübel W-UR F 10 hatlapfejű csavar és sajtolt alátét, horganyzott acél - 1
Műanyag keretrögzítő dübel W-UR F 10 hatlapfejű csavar és sajtolt alátét, horganyzott acél - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Műanyag keretrögzítő dübel W-UR F 10 hatlapfejű csavar és sajtolt alátét, horganyzott acél

ETA által engedélyezett több mint 60 kőfajtához, valamint gázbetonhoz

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható
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
A rögzítés a dübelhüvely és az alapfelület közötti súrlódás révén valósul meg



A dübelhüvely kiváló minőségű poliamidból készült



Átmenő szerelés



Azonnali terhelhetőség, nem kell várakozni



A dübelhüvely gyakorlatilag nem mozdul


  • A csavar könnyedén behajtható

  • A dübel „csak kissé” nyílik szét


Befeszülés négy irányban – nagy teherbíró képesség



A beütési biztosíték megakadályozza a dübel idő előtti befeszülését a beszerelés során



Alacsony összeszerelési munkaterhelés


Előszerelt dübelhüvely és speciális csavar



Nem szükséges kiegészítő U-alátét, és megakadályozza a kontaktkorróziót



A tömör és üreges építőanyagok közötti teherátadó képesség javul



Szerelési hőmérsékletek:


  • Az alapfelület hőmérséklete: = -20 °C

  • A dübel hőmérséklete: > 0°C
Megjegyzés
  • A perforált és üreges falazóelemek fúrását hagyományos módon végezze (ütőmechanizmus nélkül)

  • Javasoljuk, hogy tömör téglába és tömör mészhomok téglába való rögzítéskor végezzen kihúzás próbát az egymástól eltérő téglagyártási eljárások miatt.

  • A fúrási törmeléket távolítsa el a kifúrt furatból

Európai műszaki engedély: Nem teherhordó elemek többszörös rögzítése betonba és falazatba


W-UR 10 (horganyzott acél, nemesacél): Európai műszaki engedély ETA-08/0190 nem teherhordó elemek többszörös rögzítéséhez betonba és falazatba


A dübelhüvely kiváló minőségű poliamidból készült


Tűzállóság, beton: Húzó és keresztirányú igénybevétel, R30, R60, R90, R120 (a TR 020 műszaki jelentéssel összhangban)


Tűzállóság, falazat: Húzó igénybevétel: F30 (tömör mészhomok tégla, tömör tégla, üreges mészhomok tégla)


Tűzállóság, falazat: Keresztirányú igénybevétel: F30, F60, F90, F120 (függőlegesen perforált tégla, üreges mészhomok tégla, tömör tégla, gázbeton)