Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Krimpelhető kábelsaru, kerek kábelsaru

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Krimpelhető kábelsaru, kerek kábelsaru

PVC szigeteléssel

  • Max. névleges feszültség: 600 V/AC
  • Min./max. hőmérsékleti feltételek: -10 a következőig: 75 °C
  • Anyag: Réz
  • Bevonat: Ónozott
  • Szigetelőanyag: PVC
  • Halogénmentes: Nem
  • Szilikonmentes: Nem

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Max. huzalkeresztm... Szín Átmérő Max. névleges feszültség Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
05589461
0,5-1 mm² Piros 4 mm 600 V/AC
100 db
0558961
4-6 mm² Sárga 5 mm 600 V/AC
100 db
05589482
1,5-2,5 mm² Kék 5 mm 600 V/AC
100 db
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
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
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
Megjegyzés

A szerelőnek ellenőriznie kell a beillesztett kábelt (azzal, hogy szükség esetén megpróbálja kihúzni).