Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
K+D Power szerkezeti ragasztó
Nagy teljesítményű, rugalmas hibrid szerkezeti ragasztó
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kitűnő ragasztási tartomány és magas szintű kezdeti tapadás
- Nagyon jól tapad szinte minden felülethez
- Az alkatrészek egyszerűen összeragaszthatók
Elasztikus, kis nyújthatósággal
Átfesthető
A bőrösödés kialakulása előtt és után átfesthető minden kereskedelmi forgalomban kapható festékrendszerrel (kivéve az alkidgyanta alapú festékeket).
UV-sugárzásnak ellenáll
Tökéletesen alkalmas látható csatlakozások esetében
Nem korrozív
Megakadályozza a fémkorróziót
Enyhe szaghatás, VOC- és oldószermentes
NSF (P1) regisztrációval rendelkezik (szám: 136996)
Élelmiszer feldolgozó és tároló helyiségekben történő felhasználásra nemzetközileg engedélyezett.
- A K+D Power esetében a bőrösödési időn belül egy további réteg is felvihető. A különböző festékek és bevonatok széles köre miatt előzetes vizsgálatokkal ellenőrizni kell a kompatibilitást. A 2-komponensű epoxifestékek kompatibilisek. Alkidgyanta alapú festékrendszerekkel ne kerüljön érintkezésbe.
- Mivel a festék rugalmassága kisebb, mint a ragasztóé/tömítőanyagé, repedések keletkezhetnek a festékben az illesztés körül.
K+D termékek | K+D 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | K+D Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | K+D Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | K+D Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Fém | Alumínium | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Ólom | x | x | x | x | |
Nemesacél | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Réz | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Sárgaréz | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Acél/vas | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Cink | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Műanyagok | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Gumilap/neoprén | x | x | x | ⎷ | |
Szilárd habok | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Poliamid | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
Polikarbonát = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polisztirol (nem hab!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
Poliuretán = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Kemény PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
Szilikon | - | - | - | - | |
Habosított polisztirol | - | - | - | - | |
A felület előkezelése szükséges, a megfelelő alkalmazást lásd a műszaki adatlapban. 1. Alapozás fémhez készült alapozóval, 0890 100 61 2. Alapozás műanyaghoz/fához/kőhöz való alapozóval, 0890 100 62 3. Előkezelés behatoló alapozóval 0890 545 10 4. Előkezelés aktiváló tisztítószerrel, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
K+D termékek | K+D 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | K+D Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | K+D Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | K+D Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Festett felületek | Kétrészes festékek, zománcok, Katódos merítőfestéses lemezek | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Fa és faanyagok | Fa (tartalma MDF, faforgácslemez) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Rétegelt lemez (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
Dekorlemezek | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Parafa | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Kő és építőanyagok | Beton | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Bitumenes felületek | - | - | - | - | |
Gázbeton, gipsz, gipszkarton | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Műkő (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Kényes terméskő (pl. márvány) | - | - | - | - | |
Terméskő, tégla | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
Cement-farostlemez | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Egyéb | Zománc | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
Üveg | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Üvegszál | - | - | - | - | |
Tükör | - | - | - | - | |
Porcelán, kerámia, csempe | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
Papír | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Kartonpapír | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Háló | - | - | - | - | |
Bőr | - | - | - | - | |
A felület előkezelése szükséges, a megfelelő alkalmazást lásd a műszaki adatlapban. 1. Alapozás fémhez készült alapozóval, 0890 100 61 2. Alapozás műanyaghoz/fához/kőhöz való alapozóval, 0890 100 62 3. Előkezelés behatoló alapozóval 0890 545 10 4. Előkezelés aktiváló tisztítószerrel, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
NSF (P1) regisztrációval rendelkezik (szám: 136996)
Élelmiszer feldolgozó és tároló helyiségekben történő felhasználásra nemzetközileg engedélyezett.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Dinamikus terhelés alatt álló, szerkezeti kötések csatlakozásainak, valamint varratok és illesztések szigeteléséhez a karosszéria gyártásban, jármű- és lakókocsi gyártásban, vasúti kocsi és tartálykocsi gyártásban, fémgyártásban, berendezések előállítása terén, klímaberendezések és szellőzőcsatornák gyártásában, az élelmiszeripar területén, valamint még számos más iparágban.
A felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes. Az előkezelést illetően tekintse át a műszaki adatlapban szerepelő optimalizálási táblázatot.
Vágja le a menetes kupakot, csavarja fel a szórófejet és vágja a kívánt szélességre. A megfelelő kinyomópisztolyt használva kenje fel a ragasztóanyagot. A vastagréteg-ragasztás előnyeinek kihasználása érdekében javasoljuk, hogy a ragasztó vastagsága legalább 3 mm legyen.
Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!