Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Javítótömlő, NBR/CR Nem üzemanyag-szállító alkalmazásokhoz közepes áteresztéssel
Javítótömlő, NBR/CR Nem üzemanyag-szállító alkalmazásokhoz közepes áteresztéssel - 1
Javítótömlő, NBR/CR Nem üzemanyag-szállító alkalmazásokhoz közepes áteresztéssel - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Javítótömlő, NBR/CR Nem üzemanyag-szállító alkalmazásokhoz közepes áteresztéssel

Olvassa el a cikk leírását

10 kiszerelésben kapható
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
  • Anyaga: NBR/CR

  • Az üzemanyaggőzöket közepes mértékben ereszti át

  • Olaj- és saválló külső elasztomer réteg, amely véd a kopás, az ózon, valamint az időjárás hatásaival szemben

  • Közepes hőállóság

  • Megfelel az EU elhasználódott járművekről szóló irányelvének

  • Flexibilis
Megjegyzés

A kereskedelmi forgalomban kapható benzin és dízel üzemanyagokhoz hozzáadott megújítható nyersanyagok, valamint a fokozatosan egyre magasabb üzemi hőmérséklet-tartományok miatt a 2A típusú tömlők használata a gépjárművekben található üzemanyag-szállító alkalmazásokban nem ajánlott. Tartsa be a gyártó utasításait!



Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártó előírásait be kell tartani a magas hőmérsékletnek kitett nagy teljesítményű motorok üzemi hőmérsékletét tekintve.



A gyártásból adódóan a tömlők nem mindig szállíthatók egy darabban. 15 m esetén max. 3 darabban, 10 m esetén pedig max. 2 darabban történik a szállítás.



Nem alkalmas:


  • Üzemanyag-szállító alkalmazásokhoz való használatra

  • Üzemanyagtartályokhoz való használatra

  • Sebességváltó- és motorolajokhoz