Járművezeték, kerek kábel, (tömlővezeték), FLRYY
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Járművezeték, kerek kábel, (tömlővezeték), FLRYY
Kiszerelt áruk
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
- Névleges feszültség: U ~ = 50 V, U - = 60 V
- PVC külső köpeny, fekete
- Szilikon-, kadmium és ólommentes
A DIN/ISO 6722 szabványnak megfelelően/hozzá hasonlóan
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!