Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Személygépkocsi gumiszelep, bepattintós, Eco Lézergravírozott gyártási dátummal a szelepszáron

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Személygépkocsi gumiszelep, bepattintós, Eco Lézergravírozott gyártási dátummal a szelepszáron

A szelepszáron lézerrel mart gyártási dátum

Olvassa el a cikk leírását

7 kiszerelésben kapható
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
Gyártás az E.T.R.T.O. előírásai szerint


(Európai Gumiabroncs- és Kerékpántgyártók Műszaki Szervezete)



Példa a szeleptestre lézerrel mart gyártási dátumra:


A 4511 a 45. naptári hetet jelenti 2011-ben



A rész-szerelés (TM) idő- és költségmegtakarítást jelent


Műanyag kupakok mellékelve, polietilén tasakban



Extra tömítés


Tömítéssel ellátott nikkelezett sárgaréz szelepsapka (MK)

Megjegyzés

A DIN 7716 szabvány szerinti raktározás esetén javasoljuk a gumiszelepek beszerelését a gyártást követő 24 hónapon belül. Alapvető fontosságú, hogy a beszerelést a megfelelő szerszámmal (Szelepbehúzó, cikksz. 071554 04 ) és a megfelelő kenéssel (Abroncsszerelő paszta, cikksz. 08901241 vagy Abroncsszerelő paszta, cikksz. 08901221 ) végezzük



Sebességkorlát:


  • Személygépkocsik légtömlő nélküli gumiabroncsainál >210 km/h (V, W, Y vagy ZR) esetén fémszelepek (befogós) vagy szelep támasz használata szükséges a szelep max. 25°-os elhajlásának korlátozására.

  • Néhány esetben a karima kialakítása már eleve meggátolja a max. szelepelhajlás túllépését. (Ezt minden egyes esetben ellenőriznie kell a felhasználónak).