Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Hybrid Plus szgk ablaktörlőlapát

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hybrid Plus szgk ablaktörlőlapát

For both left-hand and right-hand driving car

  • Hosszúság: 600 mm
  • Hosszúság collban: 24 hüvelyk

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Hosszúság Hosszúság collban Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
0848065600
600 mm 24 hüvelyk
1 db
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
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.