Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Spirális betét, W.TEC® INSERT COIL, önzáró
Spirális betét, W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL, önzáró - 1
Spirális betét, W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL, önzáró - 2
Spirális betét, W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL, önzáró - 3
Spirális betét, W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL, önzáró - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Spirális betét, W.TEC® INSERT COIL, önzáró

Csökkentett külső átmérővel a jobb beszerelhetőség érdekében. Tartós, nagy teherbírású belső menet előállításához. Egy további önzáró területtel (SG). Nemesacélból.

Olvassa el a cikk leírását

36 kiszerelésben kapható
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
A helytakarékos és kopásálló meneterősítés tökéletes kombinációja


  • Alacsony szilárdságú fémekben

  • Műanyagban.


Optimális erőeloszlás


A menetes betétek flexibilitása kompenzálja az emelkedési és szöghibákat



A menetes betét stabil felfekvése



Minimális menetsúrlódási nyomaték és minimális torziós feszültség



Nagyobb korrózióval szembeni ellenállás



Minimális hely- és súlyszükséglet


Kevesebb csatlakozási pont szükséges és/vagy csökkentett csavarozási méretek



Minimális költségek


A menet megerősítésével, amely hatékonyan minimalizálja a javítási költségeket



Integrált veszteségvédelem

Teljesítés igazolása

A szorítónyomatékok a DIN 267 szabvány 15. részében, illetve a DIN EN ISO 2320 szabványban meghatározott értékekhez hasonlók.

A szorítónyomatékok a DIN 267 szabvány 15. részében, illetve a DIN EN ISO 2320 szabványban meghatározott értékekhez hasonlók.