Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Cut+Cool hűtő-kenő folyadék, Ultra HD
Részben szintetikus, nagy teljesítményű hűtő-kenőanyag. Különösen alkalmas géppel nehezen megmunkálható anyagokhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Részben szintetikus, nagy teljesítményű hűtő-kenőanyag. Különösen alkalmas géppel nehezen megmunkálható anyagokhoz.
Kitűnő eredményeket ad nemesacél és alumínium felületeken
Optimális felületi minőség, különösen nagy vágási teljesítmény, nem okoz foltosodást a fém alkatrészeken
Hosszú szerszámélettartam
Kiemelkedő hűtő- és kenő teljesítmény
Kitűnő korrózió elleni védelem
Még alacsony koncentrációban is hatékony védelmet kínál a munkadaraboknak, szerszámoknak és rendszer alkatrészeknek
Nagyfokú stabilitás, emiatt különösképpen ellenálló a mikroorganizmusokkal szemben
Hosszú élettartamot és alacsony karbantartási költségeket eredményez
A felhasználási mennyiség minimális, ennélfogva nagyon gazdaságos
Különösen kíméletes a bőrhöz
Megfelel a veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályzat által támasztott követelményeknek (Technical Rules for Hazardous Substances 611)
Keverési szabály: Mindig a koncentrátumot adja a vízhez, és ne fordítva!
Megfelel a veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályzat által támasztott követelményeknek (Technical Rules for Hazardous Substances 611)
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
A Cut+Cool Ultra HD hűtőfolyadék kiválóan alkalmas nehezen megmunkálható acélok, alumínium és nemvas fémek megmunkálásához.
Keverje bele a Cut+Cool Ultra HD hűtő-kenő folyadékot tiszta vízbe (ivóvíz minőség).
Acélok és nemvas fémek megmunkálása: 6-8%
Erősen ötvözött acélok és öntött acélok forgácsolása: 8–10%
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!