Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Tokrögzítő csavar Süllyesztett fej, TX30
Tokrögzítő csavar Süllyesztett fej, TX30 - 1
Tokrögzítő csavar Süllyesztett fej, TX30 - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Tokrögzítő csavar Süllyesztett fej, TX30

Ablakok és ajtók szereléséhez

Olvassa el a cikk leírását

8 kiszerelésben kapható
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
Alkalmazási területek


  • Feszültségmentes távtartós szerelés fa, műanyag és alumínium ablakkeretekbe

  • Keretcsatolás

  • Ablak rögzítőelemek, lengő vasalatok, beüthető karmos rögzítőelemek rögzítéséhez


Előnyök


  • Időtakarékos – nincs szükség dübelre

  • Rövid szerelési idők, mivel a behelyezés nem igényel szerszámot

  • Átmenő szerelés

  • Azonnali teherbíró képesség – nincs várakozási idő

  • Formazárás a nagy teherbírás érdekében

  • Kivehető

  • A beszerelés során gyakorlatilag nincs feszítőerő


Tulajdonságok


  • Formazárás, eltávolítható rögzítés feszítési nyomás nélkül

  • A teherhordó funkció termikus terhelés alatt is megmarad
Megjegyzés

Fontos ellenőrizni, hogy az alkatrészek az adott építési körülményeknek megfelelően vannak-e beszerelve (pl. az ablaktok tömege, felületi tulajdonságok, a téglában lévő lyukmintázat).