Csavartömítő, önbeálló
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
- Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
- Acél alátét ráöntött gumitömítő ajakkal; csavarfejek tömítésére (elsősorban metrikus hatlapfejű csavarokhoz a német DIN szabvánnyal összhangban) és karimás csatlakozásokhoz.
- Nagy nyomásokra, vákuumos alkalmazásokra és széles hőmérséklet-tartományokra.
- Optimális tömítő hatás a precíz ajakformának köszönhetően.
- Nincs kinyomódás, még extrém nyomás mellett sem, a fém-fém érintkezésnek köszönhetően.
- Minimális meghúzási nyomaték
- Nincs szükség a beszerelt tömítés újbóli megszorítására
- Felváltja a korábban használt tömítéseket
- Többször felhasználható
- Gyors, egyszerű és megbízható telepítés.
- Fej feletti beépítés lehetséges
- Nem szükséges a fémfelület különleges megmunkálása.
- -35°C és +120 °C között hőálló
- A gumitömítés keménysége: 65–75 Shore
Útmutató
Professzionális beszerelés:
Ajánlott egy központosító hornyot biztosítani a tömítőalátét számára, hogy a tömítés ne kerüljön excentrikus helyzetbe.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!