Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Mobil védőfal hegesztéshez
Mobil védőfal hegesztéshez - 1
Mobil védőfal hegesztéshez - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Mobil védőfal hegesztéshez

A rendkívül robusztus négyszög profilú (30x30 mm) alapkeret és a hegesztési védőfüggöny kombinációja megfelel az ívhegesztésnek az EN 1598 szerint.
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
Átlátszó narancssárga hegesztésvédő függöny



Kockázati tényező < 1



Tükröződés mértéke: 230–400 nm < 10%



Méretek:


  • Fal: Sz x Ma: 200 x 190 cm

  • Függöny: Sz x Ma: 205 x 180 cm
Megjegyzés

A VBG ('A törvényes balesetbiztosítás és -megelőzés az adminisztratív szektorban' német intézménye) 5. cikkének 15. számú Balesetmegelőzési szabályozása szerint az ívhegesztés munkaállomásait úgy kell kialakítani, hogy a kívülállókat védjék a bőrt és szemet érő optikai sugárzás káros hatásai ellen.

Az EN 1598 szerint