Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Hengerfűrész készlet, HSCo8 Sysko, 19-76 mm, 16 db-os

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hengerfűrész készlet, HSCo8 Sysko, 19-76 mm, 16 db-os

Tárolórendszerben. Rendkívül gyors fúrási sebesség és hosszú élettartam, még tömör nemesacél esetében is.
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
Rendkívül gyors fűrészelés minimális erőfeszítéssel


Újonnan kifejlesztett fogforma.



Kimagasló koncentrikus és oldalütési pontosság


Robusztus alaplemez több menettel.



Nagyon nyugodt, alacsony vibrációjú munka, 38 mm vágási mélységig


M42 bimetálból (8% kobalt) készült kombinált Vario fogazás.