Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Elektródás kézi hegesztő inverter, ESI 160

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Elektródás kézi hegesztő inverter, ESI 160

Digitálisan vezérelt elektródás hegesztő inverter. A kezdőkészülék minden e-hand alkalmazáshoz
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
Minden elektróda hegesztése lehetséges


A MicorBoost technológia megkönnyíti az összes elektróda hegesztését, beleértve a cellulózt is. Egyszerű váltás az elektródatípusok között.



Robusztus


80 cm-es magasságig esésbiztos (min. 25 cm a szabvány szerint)



Átkapcsolható


TIG hegesztésre ContacTIG gyújtással átkapcsolható



Sima és egységes ív


Íverősség szabályozás



Az elektróda nem tapad le


Letapadás elleni védelem



Kiváló gyújtás


Forró-indítás



Flexibilis


Tápegység (230 V) vagy generátor – optimális hegesztési tulajdonságok, hosszú vezetékek vagy a hálózati feszültség ingadozása esetén is.



Könnyű és kompakt


5,1 kg 150 A-nál (30%-os Időzítő)



Optimális összeszerelési alkalmazásokhoz


IP23 és S jelzés

Megjegyzés
  • Ív-erősség: Kritikus helyzetekben megnöveli az ívfeszültséget. Megakadályozza, hogy a salak a hegfürdőbe jusson, és kioltsa az ívet. Ennek eredményeként még a nehezen hegeszthető elektródák is jól használhatók.

  • Forró indítás: Biztosítja az elektróda megbízható begyújtását. A forró indítás energiája automatikusan igazodik a kiválasztott hegesztőáramhoz.

  • Tapadásgátlás: Az áramerősség automatikus lecsökkentésével megakadályozza, hogy az elektróda a munkadarabhoz tapadjon. Ennek eredményeként az elektróda nem olvad ki, és megelőzhető az ötvöző elemek kiégése.


Pótalkatrészek dokumentációja az (EU) 2019/1784 előírásainak alapján – A hegesztési rendszerek ökológiai tervezésére vonatkozó követelmények. A vonatkozó dokumentációt a Würth Alkatrészkezelő tárolja (https://pm.wuerth.com/index.php). A termékekre és alkalmazásokra vonatkozó további információkért forduljon az illetékes értékesítési képviselőjéhez.

Jelölések: CE, S