Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Egyenes átmenő összekötőelem Haszongépjárművekhez

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Egyenes átmenő összekötőelem Haszongépjárművekhez

Haszongépjárművekhez

Olvassa el a cikk leírását

9 kiszerelésben kapható
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
Gyors és könnyű cső/tömlő be- és leszerelés



Kisebb a szivárgások veszélye


A kevesebb alkatrész miatt



Korrózióálló sárgaréz kivitel



Pénzt takarít meg


A szerelési és a javítási idő csökkenésének köszönhetően



Megfelel a nemzetközi DIN, DOT, és SAE szabályozásoknak



Munkaközeg:


Sűrített levegő



Maximális üzemi nyomás:


DIN 74324 szabványnak megfelelő



Üzemi hőmérséklet:


-40 °C* és +100 °C között (* +2 °C alatti hőmérsékleten, kérjük, vegye figyelembe a levegő minőségét)



Tömlők:


A DIN 74324 szerint



Anyaga:


  • Szerelvényest: Sárgaréz

  • Csőerősítő hüvely: Nikkelezett sárgaréz

  • Több részből álló szorítóbilincs: Nikkelezett sárgaréz

  • O-gyűrű: Buna N (alacsony nitril tartalom)
Megjegyzés

A cső egy meghatározott hosszúságtól beleng attól függetlenül, hogy anyaga acél, réz vagy műanyag. Ezért minden fékcsövet (5–16 mm átmérő között) rögzítsen a karosszériához vagy a vázhoz, lehetőleg gumírozott csőbilincsekkel, mintegy méterenként, de az 1,2 m-t ne haladja meg a távolság.

  • A csavaros csatlakozók megfelelnek a DIN 74324 szabvány által támasztott követelményeknek

  • A csavaros csatlakozók megfelelnek a Department of Transport Federal Motor Vehicle Safety Standard (DOT FMVSS 106) és a Society for Automotive Engineers (SAE J1131) szabványoknak

  • A csavaros csatlakozók TÜV engedéllyel rendelkeznek, az összes légfékrendszerrel felszerelt

  • haszongépjárműhöz