A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gyémánt vágótárcsa Építkezésekhez, Longlife & Speed RS
Kifejezetten az építőipar minden területére kifejlesztett, rendkívül sokoldalú prémium gyémánt vágótárcsa kiemelkedően hosszú élettartammal és maximális forgácsolási sebességgel. A tárcsa, amely tökéletes minden sarokcsiszolóhoz, falhoronymaróhoz, kézi- és hézagvágóhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Maximális forgácsolási sebesség és rendkívül tiszta, pontos vágóélek
Speciális szegmensforma és innovatív szegmenstechnológia
Hosszú élettartam
Legfeljebb 15 mm szegmensmagasságig
Optimalizált poreltávolítás és hűtés
A speciálisan legyezőszerűen kialakított innovatív szegmensek hűtést végző levegőt vezetnek be, a port pedig kivezetik a vágatból. A nyíl alakzatban elrendezett speciális hűtőnyílások további hűtést biztosítanak, és rögzített forgásirányjelzőként funkcionálnak.
Zökkenőmentes futás és kellemes munkakörülmények
A speciális, innovatív alakú nyílások csökkentik az akaratlan rezgéseket és a kellemetlen zajokat.
Védelem az alávágás által, különösen kifejezetten csiszoló hatású anyagokkal történő munkavégzésnél
Speciálisan kialakított védőszegmensek 115 és 150 mm közötti tárcsaátmérővel
- A gyémánt vágótárcsák túlságosan nagy fordulatszámon életlenné válnak, nem megfelelő kerületi sebesség esetében pedig túl gyorsan kopnak.
- Ha a tárcsa már nem vág könnyedén (amit a heves szikrázás jelez), élezze újra csiszolóanyaggal, pl. homokkővel, több vágás kivitelezésével.
- Nagyobb munkadarabok keresztmetszetének átvágását több szakaszban végezze (lengő vágás).
- Munka közben ne gyakoroljon nyomást a munkadarabra — a gép súlya elegendő. A fokozott nyomás fokozott szerszámkopást eredményez.
- A gyémánttárcsák egyenes vágáshoz vannak kialakítva. Az ív mentén vágás deformálja az élet, és a korong magjának megrepedéséhez, részek leválásához vezethet – balesetveszélyes!
- A szerszám által kínált biztonsági szinttől függetlenül munka közben mindig viseljen védőszemüveget és védőruházatot.
- Vegye figyelembe a címkén lévő információkat (max. fordulatszám), a használatot korlátozó tényezőket, valamint a biztonsági előírásokat.
- A tárcsán lévő nyilak irányának meg kell egyeznie a gép forgási irányával.
- Oldalirányú csiszoláshoz nem használható.
- Használja a megfelelő védőburkolatot.
- A szerszám befogását csak gyakorlott szakember végezheti (kényszert ne alkalmazzon, használjon ugyanolyan méretű hibátlan peremszorítókat, végezzen próbaüzemet).
- Ha a csiszolószerszámok befogása nem megfelelő, vagy helytelenül használják őket, vagy azok sérültek, akkor használatuk veszélyes, és komoly sérülést okozhatnak.
- A 115–150 mm-es átmérő kifejezetten falhoronymarókkal való használatra optimalizált.
- Száraz és vizes vágáshoz
- Különösen megfelelő öreg betonhoz, betonhoz, mosott felületű betonhoz, vasbetonhoz (25 mm-ig), térkőburkolatokhoz, beton tetőcseréphez/hullámos cseréphez, betoncsövekhez, puha/kemény mészhomok téglához, puha/kemény gránithoz, márványhoz, puha/kemény klinkertéglához, kemény agyagtéglához, kemény Poroton téglához, esztrichhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!